ATラフィング RQL-AT (ロング刃長)

ATラフィング RQL-AT (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ATラフィング RQL-AT (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ATラフィング RQL-AT (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!
驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。
ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。
耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。
(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)

用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6 内容量1本
注意
※本工具のATコーティングはその性質上、通電性が微小です。従って、通電方式の工具長測定装置をご使用の際にはご注意ください。
※ロング刃は溝切削には適しません。
※湿式切削加工時は被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40853111 RQL12-AT 12 55 110 12 4 0~-0.1
21,780
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42805955 RQL16-AT 16 65 125 16 4 0~-0.15
27,230
19,980
21,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
42805973 RQL20-AT 20 75 140 20 4 0~-0.2
32,070
20,980
23,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
42806007 RQL35-AT 35 110 190 32 6 0~-0.2
86,220
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷
42805946 RQL10-AT 10 45 100 10 4 0~-0.1
16,940
 
 
取扱い終了

返品不可
42805964 RQL18-AT 18 65 125 16 4 0~-0.2
28,750
 
 
取扱い終了

返品不可
42805989 RQL25-AT 25 90 165 25 5 0~-0.2
44,480
 
 
取扱い終了

返品不可
42805998 RQL30-AT 30 90 165 25 6 0~-0.2
60,500
 
 
取扱い終了

返品不可
40853181 RQL40-AT 40 125 205 32 6 0~-0.2
117,530
 
 
取扱い終了

返品不可
42806016 RQL50-AT 50 150 255 42 6 0~-0.2
192,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする