曜日別特売

かんたん取替レバーハンドル

かんたん取替レバーハンドル - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替レバーハンドル - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替レバーハンドル - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替レバーハンドル - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替レバーハンドル - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替レバーハンドル - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替レバーハンドル - ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替レバーハンドル - ヒナカ(旧:日中製作所)

ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付
円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。
大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。
座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。
ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。

材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)ラッチフロント:57×23適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50、60(切り替え式)内容量1個
注意
※本製品は室内ドア用です。外部に面しているドアには使用しないでください。
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
主な用途
アズワン品番
座タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74037356NP308-O-SL-5060シルバー空錠/かぎなしタイプ個室、応接室64-5084-93丸座
5,820
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74037365NP308-W-SL-5060シルバー表示錠/内かぎつきタイプ(外側表示あり)トイレ、個室64-5084-94丸座
7,080
5,898
6,488(税込)
当日出荷
74037374NP308-ML-SL-5060シルバー鍵付間仕切錠/かぎつきタイプ応接室、個室64-5084-95丸座
9,760
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
74037383NP308-O-B-5060ブロンズ空錠/かぎなしタイプ個室、応接室64-5084-96丸座
5,820
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
74037399NP308-W-B-5060ブロンズ表示錠/内かぎつきタイプ(外側表示あり)トイレ、個室64-5084-97丸座
7,080
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
74037408NP308-ML-B-5060ブロンズ鍵付間仕切錠/かぎつきタイプ応接室、個室64-5084-98丸座
9,760
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
74037417NP358-O-SL-5060シルバー空錠/かぎなしタイプ個室、応接室64-5084-99長座
6,230
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
74037426NP358-W-SL-5060シルバー表示錠/内かぎつきタイプ(外側表示あり)トイレ、個室64-5085-01長座
7,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74037435NP358-ML-SL-5060シルバー鍵付間仕切錠/かぎつきタイプ応接室、個室64-5085-02長座
10,180
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
74037444NP358-O-B-5060ブロンズ空錠/かぎなしタイプ個室、応接室64-5085-03長座
6,230
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
74037453NP358-W-B-5060ブロンズ表示錠/内かぎつきタイプ(外側表示あり)トイレ、個室64-5085-04長座
7,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
74037469NP358-ML-B-5060ブロンズ鍵付間仕切錠/かぎつきタイプ応接室、個室64-5085-05長座
10,180
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする