日軽ラッシングベルト(カム・アイ) 25幅

日軽ラッシングベルト(カム・アイ) 25幅 - 日軽金アクト日軽ラッシングベルト(カム・アイ) 25幅 - 日軽金アクト

日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。

用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)ベルト色ブルーベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80バックルカムベルト長さ固定側(m)1内容量1本
注意
※商品到着後、中に同封されております取り扱い説明書を必ずご一読下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74038047CB02-IH-10-20-IH80シボリ縫製(アイ・ワッカ)2521ブルー
3,350
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038056CB02-IH-10-30-IH80シボリ縫製(アイ・ワッカ)2531ブルー
3,600
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038065CB02-IH-10-40-IH80シボリ縫製(アイ・ワッカ)2541ブルー
3,850
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038074CB02-IH-10-50-IH80シボリ縫製(アイ・ワッカ)2551ブルー
4,100
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする