日軽金アクト
日軽ラッシングベルト(カム・ナロー) 25幅
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途
トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
材質
ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
ベルト色
ブルー
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(kg)
80
バックル
カム
ベルト長さ固定側(m)
1
内容量
1本
注意
※商品到着後、中に同封されております取り扱い説明書を必ずご一読下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74038083
CB02-N1-10-20-N1
80
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
2
1
ブルー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038099
CB02-N1-10-30-N1
80
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
3
1
ブルー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038108
CB02-N1-10-40-N1
80
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
4
1
ブルー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038117
CB02-N1-10-50-N1
80
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
5
1
ブルー
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください