日軽金アクト
日軽ラッシングベルト(カム・ナロー) 50幅
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途
トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
材質
ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
バックル
カム
内容量
1本
注意
※商品到着後、中に同封されております取り扱い説明書を必ずご一読下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74038205
CB13-N3-10-20-N3A
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1
2
¥
5,950
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038214
CB13-N3-10-30-N3A
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1
3
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038223
CB13-N3-10-40-N3A
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1
4
¥
6,750
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038239
CB13-N3-10-50-N3A
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1
5
¥
7,150
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください