日軽金アクト
日軽ラッシングベルト(カム・ワンピース) 50幅
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途
トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
材質
ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
ベルト色
ブルー
ベルト幅(mm)
50
バックル
カム
ベルト長さ固定側(m)
1
内容量
1本
注意
※商品到着後、中に同封されております取り扱い説明書を必ずご一読下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74038248
CB13-E1-10-20-E1A
ワンピース(トラックレール)
50
2
1
ブルー
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038257
CB13-E1-10-30-E1A
ワンピース(トラックレール)
50
3
1
ブルー
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038266
CB13-E1-10-40-E1A
ワンピース(トラックレール)
50
4
1
ブルー
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038275
CB13-E1-10-50-E1A
ワンピース(トラックレール)
50
5
1
ブルー
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください