日軽金アクト
日軽ラッシングベルト(Wラチェット・アイシボリ) 50幅
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途
トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
材質
ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
ベルト色
ブルー
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(kg)
850
バックル
Wラチェット
ベルト長さ固定側(m)
1
内容量
1本
注意
※商品到着後、中に同封されております取り扱い説明書を必ずご一読下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74038284
RW30-I-10-20-IA
850
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2
1
ブルー
¥
11,350
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74038293
RW30-I-10-30-IA
850
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
3
1
ブルー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74038309
RW30-I-10-40-IA
850
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
4
1
ブルー
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74038318
RW30-I-10-50-IA
850
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
5
1
ブルー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください