日軽金アクト
日軽ラッシングベルト(カム・エンドレス) 50幅
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途
トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
端末仕様
エンドレス
材質
ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
ベルト色
ブルー
ベルト幅(mm)
50
バックル
カム
内容量
1本
注意
※商品到着後、中に同封されております取り扱い説明書を必ずご一読下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74038485
CB13-0-30-0-0
エンドレス
50
3
ブルー
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038494
CB13-0-40-0-0
エンドレス
50
4
ブルー
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038503
CB13-0-50-0-0
エンドレス
50
5
ブルー
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038519
CB13-0-60-0-0
エンドレス
50
6
ブルー
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください