Star G640S(Android) XP-PEN/SKU:Star G640S
Star G640Sは、Android 6.0以上で使用できるようになりました。
ibisPaint、MediBang Paint、ArtRage、Autodesk Sketchbook、Zen Brush、Microsoft OneNote、Microsoft Word、Markersなどの主要ソフト上で使用できます。
このことにより、卓越したポータビリティと潜在能力が皆様の新たなクリエイティブな体験へ誘います。
仕様ペン:P05バッテリーフリーペン、DPI:5080LPI(ラインバーインチ)、レポートレート:266RPS、6つのショートカットキー(カスタマイズ可能)
セット内容ペンタブレット×1、P05バッテリーフリーペン×1、替え芯×20、USBケーブル×1、ペンホルダー×1、クイックガイド×1、芯抜き×1、OGTアダプタ×2(USBType-C-USB変換器×1/Micro USB-USB変換器×1)
寸法(mm)259×160×9
色ブラック
精度±0.1inch
サイズ(inch)(作業エリア)6.5×4
対応OSWindows®10/8/7、MAC CS X®10.10以降、Android6.0以降、ChromeOS 88.0.4324.109
対応両利き
読取(mm)5~10(高さ)
インターフェースUSB
筆圧レベル8192レベル
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07