Artist 24 Pro XP-PEN
Artist 24 Pro液晶ペンタブレット は、23.8 インチ 2K QHD 高精細液晶ペンタブレットです。
HD ディスプレイの 2 倍の解像度は、これまでにない鮮明さでクリエイティブな体験を提供します。
仕様色域:90% Adobe®RGB、ショートカットキー:20、スタイラス:バッテリーフリー、傾き検知:±60°、レポートレート:MAX≧220RPS
色ブラック
表示サイズ(mm)526.85×296.35
精度±0.01インチ(中央)
読取(mm)10(高さ)
インターフェースUSB-C ポート 1個、USB ハブ 2個、HDMI ポート 1個、DC ポート 1個
コントラスト比1000:1
解像度5080LPI、(画面)2560×1440
応答速度14ms
ホイール数2(レッドリング)
筆圧レベル8192レベル
最大表示色1670万色
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07