ray tank コンパクト超音波加湿器 2.2L HYB-84CL
最近流行りの水を入れるのに手間がかからないトップ注水タイプです。
スタイリッシュなデザインが色んなお部屋にあいます。
用途アロマ対応 お部屋の加湿に。風邪予防とお肌の保護に。
質量(kg)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
タンク容量(L)2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×225×180
対応アロマオイル
適合床面積約4~7畳
コード長さ(cm)約125
設定湿度(%)45~90
加湿方式超音波加湿器
加湿量(mL/h)約260(連続使用時間:最大加湿時で:約7~8時間)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体は安定した場所に設置してください。
※ご使用の際は、本体の下に布やシートなどを敷いて下さい。吹出口をタンク接合部はミストが濡れない様に鋭角的に成型されています。お取り扱い時は、指等を怪我されないうようにご注意下さい。
※以下の場所には設置しないで下さい。
※ガス、石油、電気ストーブの近く・テレビやパソコンの近く・電気カーペットやじゅうたんの上・カーテンの近くや家具、壁の近く・エアコンの風が当たる場所・直射日光が当たる場所や暖房器具の近く
※絶対に分解しないで下さい。
※幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※本来の目的以外には使用しないでください。
※運転中は吹出口から出ているミストを故意に吸引しないで下さい。
※ミスト吹出口を塞がないで下さい。
※水につけないでください。
※内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物を入れないで下さい。
※交流1 V以外は使用しないでください。
※電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないで下さい。
※誤って落としたり、ぶつけたときは、本体や部品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検して下さい。
※使用の際は、テレビやラジオから2m以上はなして設置して下さい。
※アロマオイルなど芳香剤をタンクに入れないでください。
※タンクに水道水以外を入れないで下さい。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |