MateView 28/HSN-CBA
4K+ウルトラHDディスプレイのディテールをご覧ください。28.2インチの大画面には標準的な4Kに比べて150万画素が追加されているため、仕事や生活の中でより大きく、より鮮明な視界を得ることができます。約94%の画面占有率は、トップとサイドのベゼルをわずか6mmに抑え、想像力をさらに広げてくれます。
DCI-P3 98%の色域で、よりカラフルな日常をシネマレベルの98% DCI-P3色域により、デザイン制作や映画鑑賞、写真編集などの際に驚くほど鮮やかな発色をもたらします。
HUAWEIMateViewで個別にキャリブレーションされた色精度により、各色がよりリアルに再現されます。
10ビットカラー豊かな色彩と輝きを放つ。10億7000万色のディスプレイは、より表情豊かな色合いを浮かび上がらせ、それぞれの色が滑らかなグラデーションとなって表現。まるでスクリーン上が現実かのような美しい再現性を誇ります。
VESA CERTIFICATED DisplayHDR400のHUAWEI MateViewは、暗い色調をより深く表現し、明るい色調をより明るく表現します。また、最大輝度500nitで、細部まで鮮明に映し出すことができます。
お気に入りのコンテンツ鑑賞やWeb閲覧におすすめの3:2のアスペクト比を採用したHUAWEI MateViewは、標準の16:9と比較して、縦方向により多くのコンテンツを表示できます。スクロールする時間を節約しながら、仕事の文書をより多く見たり、より多くのビデオや音楽を編集することができます。また、ブルーライト低減とちらつき低減のテュフラインランド認証を受けています。
お手持ちのスマートフォンをHUAWEIMateViewの土台にタップするだけで、すぐにスマートフォンのディスプレイを大画面で見ることができます。
ノートパソコンの画面をワイヤレスでHUAWEI MateViewにフルHDで投影することで、低遅延のデータ転送と、画像の遅れやぼやけがほとんど気にならなくなります。さらに、タブレットを同期して、デザイン制作のサブ画面として使用することもできます。大画面でイメージを共有することで、仕事もはかどります。
スマホで動画を見るのも良いですが、その動画を大画面に投影して、その感動をより鮮明に写し出してみてはいかがでしょう。鮮やかなHD画質、デュアルスピーカーのサラウンドサウンドなど、五感に訴えるあらゆる方法で楽しむことができます。
本体側面に組み込まれているUSB Type-Cポートで、様々なオーディオ・ビデオ機器やその他のデバイスに接続、高速なファイル転送と充電がケーブル1本で可能です。デスクの周りもきれいに整理できます。
スマートバーでHUAWEI MateViewの機能や設定を簡単に操作できます。ただスワイプ、タップするだけで、よりシンプルで直感的なインターフェースを体験できます。
スマートバーを使って、2本の指でスワイプするとディスプレイの入力を瞬時に切り替えることができます。
HUAWEI MateViewは、ミニマルなデザインコンセプトと最先端のテクノロジーを融合。フレームとスタンドに高級アルミニウム合金を採用、マザーボードがフレーム内に効率的に配置され、よりスリムで洗練されたスクリーンを実現しています。
HUAWEI MateViewは液晶画面とスタンドの完璧なプロポーションにより、仕事場でも自宅でもバランスのとれた空間を実現します。液晶画面とスタンドは、耐久性に優れ、精密に設計されたステンレス製ヒンジで接続されており、指で押すだけでチルト角や角度を変えることができます。
スタンドにデュアルスピーカーを搭載。パワーフルなアンプで迫力のあるサラウンド音声と重低音を生み出しています。また、内蔵されているデュアルマイクは、ノイズキャンセリングやクリアに音声をピックアップできます。
シンプルなデザインと機能を維持しながら、接続端子をスタンドの側面と背面に配置し、素早く簡単にアクセスできるよう接続端子を集約させました。さまざまなデバイスやアクセサリーを接続したり、USB Type-Cで電源を確保することもできます。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)