オーム電機
LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当
定格電圧(V)
交流100(50/60Hz)
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
使用場所
屋内用
電球の種類
LED
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
※ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入るときは、ランプから1m以上離してご使用ください。)
※赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、機器が誤作動することがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74041206
LDA5L-G AG52 2P
1箱(2個)
4.6
560
83
121.7
560
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
74041215
LDA5N-G AG52 2P
1箱(2個)
4.6
590
83
128.2
590
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
74041224
LDA5D-G AG52 2P
1箱(2個)
4.6
590
83
128.2
590
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
74041093
LDA4L-G AG95
1個
4.1
488
84
119
488
オープン
取扱い終了
74041109
LDA4D-G AG95
1個
4.1
530
84
129.2
530
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください