オーム電機
LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当
定格電圧(V)
交流100(50/60Hz)
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
電球形状
一般球
使用場所
屋内用
電球の種類
LED
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
※ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入るときは、ランプから1m以上離してご使用ください。)
※赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、機器が誤作動することがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74041233
LDA7L-G AG52 2P
1箱(2個)
110
48
7.1
840
83
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
74041249
LDA7N-G AG52 2P
1箱(2個)
110
48
7.1
860
83
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
74041258
LDA7D-G AG52 2P
1箱(2個)
110
48
7.1
860
83
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
74041118
LDA7L-G AG95
1個
117
53
6.9
880
84
¥
698
取扱い終了
74041127
LDA7D-G AG95
1個
117
53
6.9
880
85
¥
698
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください