LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当

LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当 - オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当 - オーム電機
(3件のレビュー)

白熱電球20形相当の明るさ
光の広がり約280°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
2個入り

全長(mm)110質量(g)48定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球使用場所屋内用定格入力電流(mA)50電球の種類LED推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット内容量1箱(2個)
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
・断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74041179LDA3L-G AG52 2P330126.9330電球色
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
74041188LDA3N-G AG52 2P350134.6350昼白色
オープン
取扱い終了
代替品有
74041197LDA3D-G AG52 2P350134.6350昼光色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74041188LDA3N-G AG52 2P19267285LDA2N-G AG59LDA3N-G AG52 2P LED電球 E26 全方向280° オーム電機 19267285LED電球 E26 全方向280°オーム電機1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: ユニットバス用 交換
モリタプラニング自動車・二輪車・自転車関連業

暗い目のユニットバスが希望なので、白熱電球20Wからの交換。
想像以上に明るく困りました。

2025-05-30
用途: 洗面化粧台の白熱電球のLED化
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさは40W 白熱電球と同等もしくは少し明るいです。
40W白熱電球が眩しかったので、より暗い電球を探していた。
何かシェードを付けないと。

対象商品 : 74041179
2022-06-27
用途: 浴室照明の交換

浴室照明2灯、蛍光灯ボール球からLED昼白色の40W形に交換した所、明るすぎると不評のため、20Wの白熱球に戻していました。ここで20W形の電球色を見付けたので早速交換しました。白熱球よりも若干白く明るいですがおおむね満足しています。浴室もっと暗くても良いのですがLEDでE26の20W形以下は見つけられません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする