曜日別特売

充電式ヘッドライト

充電式ヘッドライト - キューベルク充電式ヘッドライト - キューベルク充電式ヘッドライト - キューベルク充電式ヘッドライト - キューベルク充電式ヘッドライト - キューベルク充電式ヘッドライト - キューベルク充電式ヘッドライト - キューベルク充電式ヘッドライト - キューベルク
(1件のレビュー)

充電式のヘッドライト。
明るさ最大220ルーメン。
センサーON/OFF機能搭載。

電球の種類LED電源タイプ充電式使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵)保護等級IPX4バッテリー電圧(V)3.7センサー動体検知スイッチ(約20cm)落下耐久(m)約1充放電回数(回)約300入力【USB】DC5V/1~2.4A内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
照射距離(m)
材質
寸法(cm)
質量(g)
光源
バッテリー容量(mAh)
充電時間(時間)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74040375KCA-001約30~220最大約20最大約85本体/ABS樹脂、透明カバー部/PC樹脂、ベルト/ナイロン約6×4.5×3.8約74(ベルト含む)白色LED1灯1200約3MicroUSBケーブル・ベルト
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
74040384KCA-002約30~270最大約18最大約90本体/ナイロン樹脂+エラストマー、透明カバー部/PC樹脂、ベルト/ナイロン約5.1×4.3×3.4約75(ベルト含む)白色LED+COB白色LED850約3USB Type-Cケーブル・ベルト
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
74040393KCA-003約29~340最大約25最大約75本体/ABS樹脂・アルミ、透明カバー部/PC樹脂、ベルト/ナイロン約7×4.9×4.7約120(ベルト含む)白色LED+赤色LED1800約4USB Type-Cケーブル・ベルト
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: ボイラーの点検
建設業・工事業

光量や照射角度については問題無しだがスイッチが小さくて手袋した状態での操作がしにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする