ネジ式ネオジウム磁石取付キット

ネジ式ネオジウム磁石取付キット - ブロードウォッチネジ式ネオジウム磁石取付キット - ブロードウォッチネジ式ネオジウム磁石取付キット - ブロードウォッチネジ式ネオジウム磁石取付キット - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

防犯カメラや照明をネオジウム磁石で強力貼付け。
製品の取付け穴を利用してスチール面に磁力で吸着。
取付け面への穴加工が不要。

用途防犯カメラ・監視カメラ・照明機器などのスチール面への取付け。高さ(mm)マグネット部:5ねじ径M4ねじ長さ(mm)9入数5個組内容量1箱(5箱)
注意
※吸着力は相手面の状態や力のかかる方向で変わります。磁力不足で落下しないようにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044207MAGNET-SCREW-166kg16
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
74044216MAGNET-SCREW-20垂直:1017
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74044216
2024-05-31
用途: 防犯カメラ、ライトなどの設置
農・林・水産業

M4のネジと組み合わせて、色々な物を鉄骨の柱にくっつけて使用しています。便利です。オス、メス分けて使うと実質10個でこの値段は安いと思います。何度も購入していますが、今のところ不良品にも当たっていません。メスの方は、自分で用意したネジが使えるので、穴さえ開いていればわりと何にでも使えます。ただ、オスの方はネジの部分の長さが短めなので、使えるものが限られてしまい、いつもオスだけ余って、普通の磁石として使いがちです。。とはいえ、強力な磁石なので重宝しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする