ハイロジック
精密防音戸車
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質
車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)
33
穴ピッチ(mm)
57
付属品
ステン皿木ネジ3.1×25mm
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043744
17340
R型/ベアリングなし
30/2ヶ
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043753
17341
V型/ベアリングなし
30/2ヶ
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043769
17342
Y型/ベアリングなし
30/2ヶ
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043778
17343
R型/ベアリング入り
40/2ヶ
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043787
17344
V型/ベアリング入り
40/2ヶ
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043796
17345
Y型/ベアリング入り
40/2ヶ
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください