ハイロジック
精密防音戸車 調整式
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
材質
車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)
33
耐荷重(kg)
40/2ヶ
穴ピッチ(mm)
70
付属品
ステン皿木ネジ3.1×25mm
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043805
17346
R型/ベアリング入り
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043814
17347
V型/ベアリング入り
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
74043823
17348
Y型/ベアリング入り
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください