ワイヤレス電圧・温度ユニット

ワイヤレス電圧・温度ユニット - HIOKI(日置電機)ワイヤレス電圧・温度ユニット - HIOKI(日置電機)

インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定(使用チャネル数が15ch以下の場合)
30ch、電圧・温度(熱電対)測定
LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m
30chを最速20msサンプリング(使用チャネル数を15ch以下にすると、10msサンプリングできます)
DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。

用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇チャンネル数入力30ch(電圧、熱電対による温度測定についてchごと設定可能)測定対象電圧、熱電対による温度測定入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁入力端子押しボタン式端子台(1chあたり2端子)インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用)仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)幅(mm)154高さ(mm)106質量(g)388奥行(mm)57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×106×57分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)機能オートコネクト機能ありバッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃LED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)30(見通し)内容量1台
関連資料:(0.7MB)
注意
※LR8532のみでは測定できません。※付属品の無線LANアダプタZ3230を装着し、LR8450-01の入力ユニットとして使用します。※LR8450には使用できません。LR8532のバッテリパックZ1007は別売オプションです。※ACアダプタZ1008は付属しています。※無線認証取得国のみ販売可能です。※電波の利用にはそれぞれの国や地域の法律または規制に基づいた許認可が必要です。※認可された国と地域以外で使用した場合は、違反となり罰せられるおそれがあります。※組み合わせ例についてはPDFをご確認ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
使用温湿度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74037024LR8532入力30ch(電圧、熱電対による温度測定についてchごと設定可能)-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)
222,600
219,800
241,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
74037033LR8532(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)入力30ch(電圧、熱電対による温度測定についてchごと設定可能)-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)
230,600
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする