曜日別特売

DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL

DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL - DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL - DIJET(ダイジェット工業)

心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。
独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。
高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。
新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。
高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。
ギャッシュ付き

用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削りコーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径Ds(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径Ds(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74077448SEHL606070666DH102
26,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
74077457SEHL608090688DH102
32,860
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
74077466SEHL610010061010DH102
44,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
74077475SEHL612012061212DH102
54,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
74077484SEHL616013561616DH102
119,070
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
74077493SEHL620015562020DH102
176,730
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする