曜日別特売

DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM

DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM - DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM - DIJET(ダイジェット工業)

心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。
独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。
高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。
新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。
高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。
ギャッシュ付き

用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り材質DH102刃数6コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径Ds(Φmm)
寸法Dc(Φmm)
寸法l(mm)
寸法ls(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74077509SEHM6060666204565
18,030
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
74077518SEHM6080888285280
21,770
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
74077527SEHM6100101010355590
28,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
74077536SEHM61201212124565110
36,040
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
74077545SEHM61601616165565120
72,080
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
74077554SEHM62002020206080140
102,860
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする