ネスタセーフティースニーカー
爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼鉄製先芯を使用しました。
サイドロゴの反射プリントが視認性を確保します。
EVA+ゴムシート底で衝撃を吸収し膝への負担を軽減します。
形状ミドルカット
材質(底部)合成ゴム,EVA
材質(先芯)鋼鉄製
甲被タイプ紐タイプ
材質(中敷)EVAカップインソール
靴タイプスニーカー
内容量1足
爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼鉄製先芯を使用しました。
サイドロゴの反射プリントが視認性を確保します。
EVA+ゴムシート底で衝撃を吸収し膝への負担を軽減します。