タイムシフトマシン4K有機ELレグザ X9400S SERIES
揺るぎない黒と、ありのまま描く人肌が、映像美の新たな世界を切り開く タイムシフトマシン搭載有機EL レグザ
<ダブルレグザエンジンCloud PRO>
地デジだけでなく、4K放送やネット動画などを美しく描く独自開発のエンジンを採用。
レグザ伝統の超解像技術で高画質化するだけでなく、視聴環境の明るさや色温度にあわせ適切な画質に自動調整するなど、最新のコンセプトと技術を採用し処理能力を大幅に向上しています。
<レグザ専用高コントラスト有機ELパネル>
レグザ専用高コントラスト有機ELパネルの輝度がさらに向上( ※65V/55Vのみ)。フルハイビジョンテレビの約4倍となる約829万もの画素が、自ら発光する「自発光方式」によりピクセル単位の発光で映像を表現するので、高いピーク輝度とほぼ完全な黒の再現が可能です。鮮やかな発色と濃密な黒により、高コントラストで臨場感あふれる高画質が楽しめます。
<レグザパワーオーディオX-PROⅡ>
総合音出力142Wのマルチアンプで駆動する「ダイレクト6スピーカー」と「重低音バズーカユニット」で、ダイレクトに響くボーカルはもちろん、躍動感あるドラムの重低音から繊細なピアノの響きまで、臨場感ある迫力のサウンドを再現。
<タイムシフトマシン>
タイムシフトマシンなら過去番組表から、気になる番組を選ぶだけ。見逃した試合も、録(と)り忘れたドラマも今すぐ楽しめます。さらに膨大な過去番組から、あなたにあった番組を厳選しておすすめするスマート機能も充実。だから、見たい番組はもちろん、見たことのない番組にも出会える。タイムシフトマシンの自由な視聴スタイルが、テレビをさらに自由に、驚きに満ちたエンターテインメントにします。
パネル4K有機ELパネル
画素数3840×2160 [4Kパネル]
チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル×9、BS・110度CSデジタル×3
端子HDMI®入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:7(オーディオリターンチャンネル、コンテントタイプ連動対応)、HDMI®4K入力対応:○[3840×2160:60P/30P/24P 4096×2160:30P/24P]、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):映像:1/音声:1[L・R]、HDMI®アナログ音声入力端子:1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)、アナログ音声出力端子:1(ヘッドホン端子兼用)、光デジタル音声出力端子:1、同軸デジタル音声出力端子:1、外部スピーカー端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2/通常録画専用1/汎用1)、ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力端子兼用)
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac
内容量1台
注意
※本機は従来のB-CASカードに代わりACAS方式を採用していますのでB-CASカードの挿入口はありません。また、B-CASカードは付属しておりません。※8K放送の受信には対応していません。