抗菌ドアハンドル(引き戸タイプ)

抗菌ドアハンドル(引き戸タイプ) - ティーエフサービス抗菌ドアハンドル(引き戸タイプ) - ティーエフサービス抗菌ドアハンドル(引き戸タイプ) - ティーエフサービス抗菌ドアハンドル(引き戸タイプ) - ティーエフサービス

ドアに直接触れたくない人のために、手を使わずに腕で開閉することができます。
表面抗菌メッキ加工で菌が繁殖しにくい効果が期待できます。

用途
病院や介護施設、学校、公共施設など不特定多数の接触が予想される施設の引き戸に。
入口側・出口側両方に取り付けて使用します。
取手取手表面処理抗菌メッキ加工高さ(mm)80内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74091999SRY-W8080×60×80矢印
1,480
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
74092008SRN-W8070×68×80ねこ
1,480
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
74092017SRH-W8070×70×80
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
74091983SRS-W8040×40×80シンプル角
980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする