防寒フリースフルフェイスマスク

防寒フリースフルフェイスマスク HotLaccu 防寒フリースフルフェイスマスク HotLaccu 防寒フリースフルフェイスマスク HotLaccu

フェイスマスク・ハーフマスク・ネックウォーマーなど様々な状況下で多様な使い方が可能!ドローコード付で顔周りからの風の侵入を防ぎます。

用途冬場の作業やレジャーにも。 材質ポリエステル100% 寸法(mm)220×180160×320 質量(g)85 内容量1個
注意
※体質により、かぶれ・かゆみ、湿疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※火気には近づけないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74093033 YBK-402BKGY 外:黒、内:グレー
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷
74093049 YBK-402REGY 外:赤、内:グレー
オープン
 
 
取扱い終了
74093058 YBK-402GYBK 外:グレー、内:黒
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする