MagX(マグエックス)
ピタバンSS 3×8サイズ (不燃仕様)
磁石がつく壁で、暮らしをもっと便利に!パネルを貼り付けるだけなので施工も簡単です。
カラー:6色(規格品)、MDF仕様と不燃仕様(受注生産)があります。
用途
内装材、マグネットパネル、アクセントパネル
質量(kg)
13
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3.0×910×2435
保持枚数
約14枚
内容量
1ケース(2枚)
注意
※施工・切断に関しては、施工説明書をご覧ください。
※見切り材等は、キッチンパネル用として市販されているものをご使用ください。
※不燃材料 認定番号NM-4194
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74095194
-
PB-102
PB-102
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74095203
-
PB-105
PB-105
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74095219
-
PB-107
PB-107
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74095228
-
PB-113
PB-113
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74095237
-
PB-121
PB-121
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74095246
-
PB-122
PB-122
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。