モノタロウ

ノズル 散水用 メタル製 7パターン

ノズル 散水用 メタル製 7パターン - モノタロウノズル 散水用 メタル製 7パターン - モノタロウノズル 散水用 メタル製 7パターン - モノタロウノズル 散水用 メタル製 7パターン - モノタロウノズル 散水用 メタル製 7パターン - モノタロウノズル 散水用 メタル製 7パターン - モノタロウノズル 散水用 メタル製 7パターン - モノタロウノズル 散水用 メタル製 7パターン - モノタロウ
(8件のレビュー)

樹脂製に比べて丈夫な金属製ボディ!

用途屋外での散水などに材質金属(樹脂被覆)質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×62×225適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類シャワー種類フラット・シャワー・センター・コーン・ジェット・ミスト・ソーカー内容量1個
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※水圧の強弱や元栓の開き具合を調整してご使用ください。
※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74097118M2078
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: バイク:車のレストア

ガレージ横の水栓に使用です、
プラスチックボディーだと冬に凍結で割れたりしましたので
こちらを購入
冬の凍結にも耐えてくれましたが
レバーロックをする時の針金ロック部が
よく外れてしまうのがマイナスですね。

対象商品 : 74097118
2024-02-09
用途: 水まき

消耗品なのでこの価格なら気兼ねなく変えられていいです。

対象商品 : 74097118
2023-11-22
用途: 屋外トイレのシャワー用
農・林・水産業

某近所のホムセンで買ったヤツが、どぉにもジョイント部の噛み合わせが悪いのか、少し水漏れし出して困って居ました。
口コミ見ると、コレで充分な感じでしたので、早速交換、今のところ問題なく使えてます。
またいつか壊れたら交換しますね!

対象商品 : 74097118
2023-02-19
用途: 洗浄時使用
株式会社煌飲食業

色々な散水ノズルを使用してきたが価格・使用感・丈夫さ共にこの商品が良いので定期的に購入している。

1が参考にしています
対象商品 : 74097118
2024-05-24
用途: 散水シャワーヘッドの交換用

以前はホースリールに付属の樹脂製のシャワーヘッドを使用していましたが、壊れたのか詰まったのか、散水パターンがおかしくなってしまいました。
金属製なので寿命に期待したいです。

対象商品 : 74097118
2022-12-10
用途: 洗車
サービス業

前レバーのノズルと比べると握りやすくメタルでしっかりとしたノズルです。

1が参考にしています
対象商品 : 74097118
2024-03-07
用途: 植物への散水時
株式会社アルテック

ミスト使用時に散水が広がりすぎて足元に水が掛かるのとレバーが少し硬いように思われます

対象商品 : 74097118
2023-05-13
用途: 鉢物への水やり

同じモノタロウの「メタル散水用ノズル 前レバー」を使用していたが、レバーを握った際にレバー固定用の金具が干渉してうまく握れないことがあり本品を購入した。金具の干渉はなくなったが、レバーのばねが強く女性には使いにくいかもしれない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする