モノタロウ

ホースリール 散水用 BOX型

ホースリール 散水用 BOX型 - モノタロウホースリール 散水用 BOX型 - モノタロウホースリール 散水用 BOX型 - モノタロウホースリール 散水用 BOX型 - モノタロウホースリール 散水用 BOX型 - モノタロウホースリール 散水用 BOX型 - モノタロウホースリール 散水用 BOX型 - モノタロウホースリール 散水用 BOX型 - モノタロウ
(32件のレビュー)

巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。
全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。

用途屋外での散水などに材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPRカバーなし質量(kg)約1.72使用圧力(MPa)0.6~0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大)ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5使用流体水(常温)噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット巻取形式手動内容量1台
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※巻き取りがうまくいかない場合は、再度ホースを引き出して巻き直してください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
※蛇口ニップルを取り付ける時は水で濡らして蛇口先端を深く差し込むことにより広がります。奥まで差し込んだ状態で3本ねじで均等に締めてください。
※水漏れする場合はジョイント部分を締めてください。
※本製品は、使用用途(シーン)を拡大するため持ち運びやすいコンパクトな製品となっているため、据え置き型に比べると安定性に欠ける場合があります※
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74097197-
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74097197
2026-02-11
用途: 社用車の洗車
サービス業

ホースの細いコンパクトモデルなので、水量に不安がありましたが、細いながらもしっかりとした水量と勢いで満足しています。

2025-11-25
用途: 植物の鉢への水やり作業
その他業種

コンパクトで使い勝手は良いですが、ホースが短い事と、水圧が弱く感じました。
サイズはあまり変わらず長めのホースがあれば嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-02-12
用途: 散水作業
製造業

本品ホース系が細いため、通常の太さのホースと比べ相当水圧が弱いです。スタイリッシュではありますが、ホースが細すぎて流体抵抗が大きく水圧損失大のためもう少し太いと良いと思います。

2025-08-09
用途: 水やりや、洗浄
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

モノタロウブランド&価格に一目ぼれで購入しました。見た目は、とても可愛い。が、しかし、ホースリール巻が少し不安定で、少し残念でしたが、ホースの長さがもう少し選択支あれば、もっと良かったかなと思いました。

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきましてありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

2025-08-17
用途: 庭での作業等

コスパ最高 品質も問題なく、水道コックにワンタッチで接続できるので届いてすぐに使用開始できました

対象商品 : 74097197
2025-07-10
用途: 園芸用
卸売・小売業

他の方も言ってるように、コンパクトで使いやすいです。ただ水量は細いパイプなので少ないです、そこだけご注意。

2が参考にしています
2025-08-15
用途: 庭木への散水など
教育・研究機関

想像以上に小さくて軽いので楽に持ち運べるのがよい。ホース長10mでは短く感じることがあるので、モノタロウブランドで延長ホースを品揃えして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 74097197
2025-08-04
用途: 自宅廻りの外周コンクリート面の洗浄
製造業

軽量で使い回しが良く、水圧もそこそこ有り大変役立つて
います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする