TOP
ハイブリッドスマホホルダー クッション付
こんなお得な商品も!
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(12)
スマートフォンを樹脂ホルダーとシリコンバンドのハイブリッド固定、フィティングをよくするクッション付
用途
自転車用スマートフォンホルダー
色
ブラック
取り付け工具
不要
対応幅(mm)
約48~98
角度調整範囲
ホルダー角度22.5度づつ
適合ハンドル径(Φmm)
22.2~31.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74097897
-
¥
2,709
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください