TOP
DXスマホホルダーアルミ
アルミボディ+シリコンバンドでしっかりホールド
用途
自転車用スマートフォンホルダー
色
ブラック
対応幅(mm)
約50~100
取付け方法
ハンドル取付、トップキャップ取付
適合ハンドル径(Φmm)
22.2、25.4、31.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74097924
-
¥
3,618
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください