曜日別特売

STJレバーホイスト

STJレバーホイスト - エバープラウド

ブレーキ噛み付き、くいつき解消機構付き。
フリー操作はツマミを「FREE」に合わせるだけのワンタッチ。
フリー状態で万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効く安全装置付き。
誤作動による落下はありません。
鋼材、木材、船の固縛輸送から、建設作業まで多彩な用途にマッチ!

標準揚程(m)1.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
チェーン線径(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74101178PLB0151.53707.1×2117516037039032
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74101153PLB0080.83306.3×19.115715233028027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74101169PLB01013456.3×19.115815234528032
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする