トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2-S

トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2-S - 晃伸精機

STEP 2-Sは、4トントラックなどの中型トラックにご使用いただきます。
溶接個所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接個所が無いので経年劣化による呼称を極力抑えることができます。

仕様取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:750~1000mm(空荷状態の荷台高さ 主に中型トラック等)材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板)厚さ(mm)開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115)質量(kg)4.9シルバー耐荷重(kg)100横幅(mm)開脚:400、閉脚:400縦幅(mm)開脚:635、閉脚:635ステップ数(段)2内容量1台
注意
※使用目的以外の用途に使用しないでください。
※耐荷重を超えての仕様はしないでください。
※トラックなどに設置したまま走行しないでください。
※保管される場合は直射日光や高温多湿な場所を避けて保管してください。
※車両によっては使用できない場合もあります。
※ご使用いただくにあたり、車両にゴムの跡がつく場合があります。車両の保証などは一切承れませんのでご了承ください。
※改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。
※納期や価格などメーカーへ直接連絡いただいても変わりませんのでお控えいただきますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741013542-S
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする