曜日別特売

ハニカムキャタライザー

ハニカムキャタライザー - OUTEXハニカムキャタライザー - OUTEXハニカムキャタライザー - OUTEXハニカムキャタライザー - OUTEX
(1件のレビュー)

キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。
キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。
セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。

材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l寸法精度外筒外径:±0.05mm内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※キャタライザー単体に排ガス試験成績表は付属されていません。
※またキャタライザーを取り付ける車両が車検に通るか否かというようなご質問にはお答えできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
板厚(mm)
外径(mm)
セル数(個/25mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7410192356040-1040156100
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7410194845060-1060145100
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7410196664050-10501.563.5100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7410197583084-20841.583200
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74101966
2022-09-28
用途: 旧車のメンテナンス

旧車のメンテナンスで触媒をさがしていたので
助かりました。効果は車検でわかると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする