PIPETTO iPad(第9世代/第8世代/7世代)Metallic Origami Case-Rose Gold

PIPETTO iPad(第9世代/第8世代/7世代)Metallic Origami Case-Rose Gold Pipetto PIPETTO iPad(第9世代/第8世代/7世代)Metallic Origami Case-Rose Gold Pipetto PIPETTO iPad(第9世代/第8世代/7世代)Metallic Origami Case-Rose Gold Pipetto PIPETTO iPad(第9世代/第8世代/7世代)Metallic Origami Case-Rose Gold Pipetto PIPETTO iPad(第9世代/第8世代/7世代)Metallic Origami Case-Rose Gold Pipetto PIPETTO iPad(第9世代/第8世代/7世代)Metallic Origami Case-Rose Gold Pipetto PIPETTO iPad(第9世代/第8世代/7世代)Metallic Origami Case-Rose Gold Pipetto

PIPETTO iPad Origami Caseは、5つのスタンドオプションがあり、様々な場面で使いやすいiPadフォリオケースです。
タイピングと動画閲覧用の2種類のポジションと2種類のワイドベースポジション、さらにポートレートポジション の使い方ができます。
衝撃吸収TPUバンパーと透明なポリカーボネート製の背面でデザインされており、iPadを傷や汚れから保護できます。

材質ポリカーボネートケース、ポリウレタン ローズゴールド タイプ手帳型 対応機種iPad(第9世代)(第8世代)(第7世代) 対応スリープ機能 特性スタンド機能 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74102955 P052-63C-7
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする