LEDキャップライト

LEDキャップライト - Hapyson

手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。
白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。
装着が負担にならない超軽量タイプ。

質量(g)29タイプ散光型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29連続使用時間(時間)約1.5使用電池単4×1(電池別売り)明るさ(Lx)200電源タイプ電池式明るさ(Lm)20防水性防滴型電球の種類LED調光の可否無し内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74103287YF-245
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする