書込み禁止ロックスイッチ付USBメモリ 32GB

書込み禁止ロックスイッチ付USBメモリ 32GB HIDISC
(1件のレビュー)

書き込み禁止用のロックスイッチ付き。
紛失しやすいキャップを本体後部に取付可能なキャップ紛失防止設計。
ストラップホールを装備。

ホワイト 質量(g)10 電源PCより電源供給 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約72×21.9×13 対応OSWindows10/8.1/8/7/macOS10.5以降 Linux2.6以降 インターフェースType-A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0 保管温度範囲(℃)-20~70 動作温度範囲(℃)0~60 容量(GB)32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74103786 HDLUF135C32G3
1,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-04-02
用途:
職場の重要書類検索用

職場の過去の重要書類を保管して閲覧専用する為に、このUSBメモリーを使っている。
ロック機構がある事で、間違えて切り取りや削除されないので安心して保存、閲覧用に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする