TCハーフシェルター インナーメッシュ付き

TCハーフシェルター インナーメッシュ付き YAMAZEN(山善) TCハーフシェルター インナーメッシュ付き YAMAZEN(山善) TCハーフシェルター インナーメッシュ付き YAMAZEN(山善) TCハーフシェルター インナーメッシュ付き YAMAZEN(山善) TCハーフシェルター インナーメッシュ付き YAMAZEN(山善) TCハーフシェルター インナーメッシュ付き YAMAZEN(山善) TCハーフシェルター インナーメッシュ付き YAMAZEN(山善) TCハーフシェルター インナーメッシュ付き YAMAZEN(山善)

ソロキャンプに最適なハーフシェルター。
通気性と斜熱性が高いTC素材でオールシーズン対応。
付属のポールでタープとしても使用可能。
側面にファスナー付きで出入りが楽々。
通気性抜群で虫などの進入防止するインナーメッシュ付き。

用途パップテント/ハーフシェルター/タープとして、BBQなどのアウトドアやキャンプ/レジャーなどに、日よけ シェード 簡単 ミリタリー メーカー ランキング キャンプ用品 イベント コンパクト 人気 軽量 登山 ソロキャンプ ソロテント ソロベース ソロ 一人用 セット内容フライシート×1、インナーテント×1、本体用ポール×2、タープ用ポール×4、ペグ×16、ガイドロープ×8、ハンマー×1、キャリーバッグ×1 材質ポール:(金属)スチール、張り材:ポリコットン(ポリエステル・コットン混紡) 質量(kg)6 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3400×1800×1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)340×180×110 内容量1個
取扱説明書: (0.4MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74104355 THF-340(TBE)
オープン
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

インナーメッシュ付きハーフシェルター 商品紹介

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする