防犯カメラ用DVR 548万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー HDD-8TB (DVR)
548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
HDD 8TB搭載
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能
映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
カメラ2台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。
最大HDD容量 8TB搭載可能
最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。
録画解像度は最大2592×1952で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属
解像度
1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)
720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号)
質量(kg)約0.75(HDD含まず)
電源DC12V / 最大48W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×43(突起物含む)
センサー4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力[出力は最大DC12V-1Aまで通電可能]
信号形式AHD・アナログ
HDD8TB
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力2
フレームレート各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
内容量1個
720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号)
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。