防犯カメラ 365万画イーグル無線機専用 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ温暖地・寒冷地仕様 ワイヤレス 赤外線監視カメラ
365万画素 IPネットワークカメラ
寒冷地・温暖地の環境にも耐えられる設計モデル
夜間監視が可能な赤外線LED搭載
機器間Wi-Fi無線対応モデルi
屋外仕様の赤外線カメラ
2.8~12mm望遠タイプのバリフォーカルレンズ搭載(オートアイリス非対応)
2304×1296(30fps)の3MP撮影
特殊大型赤外線LED 10個 照射距離60m
質量(kg)約1.84(取付金具を含む重量)
色黒
電源DC12V / 約800mA ※赤外線LED作動時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×257×110 (寸法には取付金具含まず )
信号形式イーグル専用モデル
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度365万画素
LED20mm LED 10個 850nm
RoHS指令(10物質対応)対応
画角水平視野角度 約35~110度 (400万画素(解像度2560×1440)設定時)
赤外線投光距離照射:約60m、監視可能:約30m
内容量1個
注意
※出荷時はEX-SDI設定です。HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。