曜日別特売
モノタロウ

ガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能

ガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 - モノタロウガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 - モノタロウガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 - モノタロウガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 - モノタロウガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 - モノタロウガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 - モノタロウガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 - モノタロウガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 - モノタロウ
(8件のレビュー)

アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。

用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状厚さ(mm)(ミラー)約2寸法(mm)200×240質量(kg)約0.4(付属品含む)下穴ドリル寸法M6取付金具壁取付用アンカー視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)1225(参考値)下穴深さ(mm)40~50内容量1台
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※表面にキズ防止のため保護フィルムが貼られています。ご使用の際はフィルムを剥がしてからお使いください。尚、表面に汚れが付着している場合がありますが、鏡面に問題はありません。
※この商品は道路反射鏡協会の認定品ではありません。
※公道でのご使用は控えて下さい。
※常時水や湿気がある場所や、高温になる場所で使用しないでください。アクリル部が腐食するおそれがあります。
※表記のR値は参考値です。加工の特性上、実際のR値には誤差があります。
※施工・設置料金は含まれておりません。
※接地面の状況により、付属のアンカーが適さない場合があります。
※表記の下穴サイズは標準値です。接地面の状況に合わせ、下穴サイズを調整してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74296304-
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 】天井や台に取り付ける場合 .
この動画は、3が参考にしています。
【ガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 】壁面などに取り付ける場合 .
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 駐車場から出る時の往来確認

駐車場から車道に出る間の歩道の往来確認の為に左右に設置してあったミラーの片側が古くなったので当品と交換しましたが画像が歪んでます、道路の白線や歩道のブロックが曲がって映ります反対側の他社製品はきれいに映っているので酷く見えます。目的の歩道の往来は確認出来るので使ってみますが、家族の意見も聞いてだめなら他製品と交換も考えます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

2025-01-15
用途: 出庫時の往来確認
サービス業

枠周辺1cmくらいの反射部分が波打つような歪が一周にわたってあるため、ヘリに写っている人間を認識することは困難です。
カーブ率も中心からへりにかけて等カーブでは無いため、遠近感がつかみにくいです。おすすめしません。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

2025-03-17
用途: 機械の確認
製造業

鏡面の剥がれがあった為、返品交換しましたが、歪があり酔ってしまう感じで、通常の鏡の方が良いかと思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

2024-10-28
用途: 車庫入れ時の補助ミラーとして使用

8月に1度購入し、良いものだったので10月に再度購入したところ歪みのムラがひどく交換していただきました。
残念ながら交換品も歪みのムラがひどい状態でした。
最初の購入品が当たりだったようです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の品質改善に努めさせていただきます。

対象商品 : 74296304
2024-01-27
用途: カーブミラー
建設業・工事業

家の前の死角になっている路地を見るためのミラーに設置しました。少し小さいですが何とか使えそうです。

1が参考にしています
2024-09-26
用途: 駐車場の誘導
製造業

駐車場で車の先端の位置を確認する目的のために壁に取り付けました 雨が当たるところにつけたので金具の錆びは気になるところです

1が参考にしています
対象商品 : 74296304
2023-06-05
用途: 駐車場出入口に設置
有限会社大栄クリエイト建設業・工事業

車庫から出る際に見えにくかったのが解決しました。角度を変えられるのが便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 74296304
2022-09-11
用途: 店舗からの出入り口
卸売・小売業

付属のボルトが図面より長くアングルに取り付ける方は
サンダーで切断し長さを調整したが、
本体取り付けは以前購入してあったボルトに交換して取り付けた。
品質管理をしっかりして欲しい。
それとレンズ面の保護フィイルムが外しづらいので耳があると良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする