341不織布オシボリ 丸型おしぼり King(超大判)
春夏秋冬 快適温度。温めても冷やしても使えます。布おしぼりと同じ丸型で、置いたときに立体感があります。
1.高除菌率90%以上
2.温めて冷やして使用可能
3.両手を覆う超大判
4.安心の国内生産品
5.手間いらずでコスト削減
用途温冷蔵庫MOCA専用おしぼり。
成分水、環境衛生殺菌剤(化粧品基準クリア)
材質パルフ不織布
形状丸型
寸法(mm)350×295
内容量1ケース(50本×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※MOCAのHOTは50~70度で温度コントロールするので袋が溶けない!乾燥しない!温めてのご使用の際はメーカー開発の温冷蔵庫MOCAのご使用をお勧めいたします。