曜日別特売

SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ)

SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタル

ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。
高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。
研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。
嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。
難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。

用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に首下長(mm)50全長(mm)130内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
シャンク径(Φmm)
首下径(Φmm)
刃数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74110768RSE10025E0215(最大25)15252520.320.4
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
74110777RSE10025E0315(最大25)15252520.330.39
42,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
74110786RSE10032E0322(最大32)22323227.130.68
44,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
74110795RSE10032E0422(最大32)22323227.140.67
49,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする