曜日別特売

SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック)

SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE10000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE10000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE10000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE10000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタル

ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。
高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。
研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。
嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。
難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。

用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に寸法LF(mm)40内容量1個
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
ボス径(Φmm)
穴径(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
深さ(mm)
ボルト(mm)
刃数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74110804RSE10040RS0530(最大40)304033168.45.6(取付)18D1:14、D2:950.16
59,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
74110813RSE10050RS0640(最大50)4050402210.46.3(取付)20D1:18、D2:1160.27
74,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする