曜日別特売

SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック)

SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタル

ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。
高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。
研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。
嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。
難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。

用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に内容量1個
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※本体Φ80mmサイズのアーバへの締め付けには、JISB1176「六角穴付きボルト」(M12×30~35mm)をご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74110829RSE12040RS0440.15163328(最大40)
59,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74110838RSE12042RS0440.17163330(最大42)
59,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74110847RSE12050RS0550.24224138(最大50)
70,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74110856RSE12050RS0660.23224138(最大50)
73,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
74110865RSE12052RS0550.26224140(最大52)
70,400
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
74110874RSE12063RS0660.47225051(最大63)
75,400
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
74110883RSE12080RS0880.89275568(最大80)
101,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする