ユニセックスノータックパンツ
MEN'S、LADIES'、帯電防止、JIST8118適合品、春夏対応商品。屈んでも中身が落ちにくいフラシ仕様のポケット。プリーツ入りポケットで収納力アップ。鍵を付けたカラビナを装着できるダブルループ。
生地ポプリン
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別ノータックパンツ
機能帯電防止
JIS規格T8118適合品
内容量1枚
注意
※WS~WLレディスシルエット
MEN'S、LADIES'、帯電防止、JIST8118適合品、春夏対応商品。屈んでも中身が落ちにくいフラシ仕様のポケット。プリーツ入りポケットで収納力アップ。鍵を付けたカラビナを装着できるダブルループ。