セフテック
ブロー製矢印板
ブロー成形により耐久性の高い矢印板。
ブロー成形なので割れにくく丈夫なので長時間の使用にも耐えられます。
矢印板の本体枠に凹凸があるので積み重ねしやすく、重ねてもずれにくい構造。
形状
ブロー成型・折り畳み型
厚さ(mm)
(外形)65、(板面)3
質量(kg)
約6.6
色
黄/赤矢
タイプ
高輝度反射
寸法(幅W×高さH)(mm)
(外形)900×611、(板面)825×490
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74175484
23021
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください