セフテック
ヘルバンド
ヘルメットを選ばず使用できます。
フックは取り外し出来ます。
ヘルバンドはフックを付け替えれば両面使用可能です。
材質
バンド部:ネオブレンゴム+特殊繊維
長さ(mm)
310
幅(mm)
70
文字内容
無地
取付方式
ヘルメット取付
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74175545
171
赤/オレンジ
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
74175554
173
ピンク(蛍光)/紺
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
74175563
175
黄(蛍光)/紫
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
74175579
177
緑/黄緑(蛍光)
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
74175588
179
青/赤(蛍光)
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
74175597
181
赤/緑
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください