ピーラー

ピーラー - スケーターピーラー - スケーターピーラー - スケーターピーラー - スケーターピーラー - スケーターピーラー - スケーター

お料理のお手伝いに!こども用の可愛いキャラクター柄ピーラー!
ケガをしにくい安全設計!刃部が全部隠れる安全カバー付き。
しっかり握れて安心!すべり止め付き。
お子様が使いやすいミニサイズで、手のひらにぴったりフィットする形。便利な芽とり付きです。

材質(本体・カバー)ポリプロピレン、(刃部)ステンレス鋼寸法(mm)約100×56×19材質(本体)ポリプロピレン耐熱温度(℃)100材質(刃)ステンレス鋼内容量1個
注意
※おもちゃではありません。
※小さなお子さまだけでのご使用はおやめください。
※食洗機・乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74178248PEL3KT おやつタイム
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
74178257PEL3I’mドラえもん
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
74178266PEL3スヌーピー
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
74178275PEL3すみっコぐらし
750
669
736(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする