スケーター
まな板シート
お気に入りのキャラクターと一緒にクッキング!お子様が使いやすいミニサイズです。
ママのお手伝いがもっと楽しくなっちゃう☆軽くて薄いソフトタイプの素材なので、材料をこぼさずそのまま鍋に移せます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約230×180
色
その他
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約230×180
耐熱温度(℃)
100
内容量
1枚
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74178309
MSF3
I’mドラえもん
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74178318
MSF3
すみっコぐらし
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください